LEGRAND - Aufputz-Kleinverteiler Ekinoxe, Signalweiß, IP30, 4 Module, 160x90x74mm (HxBxT)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001304
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060013042
Sonepar Artikelnummer
120061282
Hersteller Artikelnummer
001304
Hersteller Typ
001304
Hersteller Artikel Nr.:
001304
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
156 mm
Einbaubreite:
86 mm
Innentiefe:
47.5 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
160 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.158 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


