LEGRAND - Aufputz-Kleinverteiler Ekinoxe, Signalweiß, IP30, 8 Module, 180x190x83mm (HxBxT)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001308
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060013080
Sonepar Artikelnummer
120061284
Hersteller Artikelnummer
001308
Hersteller Typ
001308
Hersteller Artikel Nr.:
001308
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
79 mm
Einbauhöhe:
176 mm
Einbaubreite:
186 mm
Innentiefe:
47.5 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
180 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
83 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.507 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


