LEGRAND - Aufputz Lichtsignal Oteo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086049
Zusammenstellung - Basiselement
Fassung - E10
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Geeignet für Schutzart (IP) - IP2X
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060860493
Sonepar Artikelnummer
120115002
Hersteller Artikelnummer
086049
Hersteller Typ
086049
Hersteller Artikel Nr.:
086049
Zusammenstellung:
Basiselement
Fassung:
E10
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
4 W
Gerätebreite:
72 mm
Gerätehöhe:
72 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.060 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


