LEGRAND - Aufputz Rahmen 2-fach Oteo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086092
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245060860929
Sonepar Artikelnummer
120115012
Hersteller Artikelnummer
086092
Hersteller Typ
086092
Hersteller Artikel Nr.:
086092
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
4
Form:
rechteckig
Tischgerät:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Mit Installationsrohreingang:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
138 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
22 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
138 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
72 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


