LEGRAND - Aufputz RJ45 CAT.5E FTP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086061
Aufputzmontage - Ja
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060860615
Sonepar Artikelnummer
120125324
Hersteller Artikelnummer
086061
Hersteller Typ
086061
Hersteller Artikel Nr.:
086061
Aufputzmontage:
Ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
IP2X
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
Ja
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
72 mm
Gerätehöhe:
72 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.072 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


