LEGRAND - Aufputz Steckdose Oteo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086029
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der USB-C Ports - 0
Anzahl der Steckdosen - 1
Anschlussart - Schraubklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060860295
Sonepar Artikelnummer
120114988
Hersteller Artikelnummer
086029
Hersteller Typ
086029
Hersteller Artikel Nr.:
086029
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Nennstrom:
16 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Schutzkontakt:
sonstige
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):
0
Mit Signallampe:
Nein
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Isolierter Einbau:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Sonderstromversorgung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Durchschleiffunktion:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
72 mm
Gerätehöhe:
72 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:
Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.077 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


