LEGRAND - Aufputz Taster Beleuchtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086088
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060860882
Sonepar Artikelnummer
120115017
Hersteller Artikelnummer
086088
Hersteller Typ
086088
Hersteller Artikel Nr.:
086088
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
Ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit Signallampe:
Ja
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP31
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
32 mm
Gerätehöhe:
32 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.034 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


