LEGRAND - Aufputz Wechselschalter schmal Oteo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086084
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060860844
Sonepar Artikelnummer
120115014
Hersteller Artikelnummer
086084
Hersteller Typ
086084
Hersteller Artikel Nr.:
086084
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Farbe des Schaltelements:
weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Beleuchtungsart:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
32 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Einbautiefe:
0 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.036 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


