LEGRAND - Aufputzgehäuse Für Bewegungsmelder 048806

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 048875
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060488758
Sonepar Artikelnummer
120318496
Hersteller Artikelnummer
048875
Hersteller Typ
048875
Hersteller Artikel Nr.:
048875
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Mit Kanaleinführung:
Ja
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.208 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


