Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Bandmagazin Starfix für Aderendhülsen 4 und 6 mm² (Orange)

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Bandmagazin Starfix für Aderendhülsen 4 und 6 mm² (Orange)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037648

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Einklickbar - Ja

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060376482

Sonepar Artikelnummer

120514057

Hersteller Artikelnummer

037648

Hersteller Typ

037648

Hersteller Artikel Nr.:

037648

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Einklickbar:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

Legrand Bandmagazin Starfix, für Aderendhülsen 4 und 6 mm² (Orange), zum Vorsortieren der Aderendhülsen für Presszange Starfix Best.-Nr. 03708/09/10.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie