Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Batibox Hohlwand-Dose 3-modulig T=40mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Batibox  Hohlwand-Dose 3-modulig T=40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080049

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - oval

  • Ausführung - sonstige

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060800499

Sonepar Artikelnummer

120190576

Hersteller Artikelnummer

080049

Hersteller Typ

080049

Hersteller Artikel Nr.:

080049

Montageart:

Hohlwand

Form:

oval

Ausführung:

sonstige

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

67 mm

Tiefe:

43 mm

Farbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Nein

Länge:

111 mm

Breite:

71 mm

Innentiefe:

40 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

3

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

16 .. 25 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

6

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Max. Leiterquerschnitt:

0 mm²

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.050 kg

Batibox winddichte Hohlwand-Dose 3-modulig T=40mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie