Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Batibox Hohlwanddose, 2 Module, Tiefe: 40 mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Batibox  Hohlwanddose, 2 Module, Tiefe: 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080043

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - oval

  • Ausführung - 3-fach

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060800437

Sonepar Artikelnummer

120190574

Hersteller Artikelnummer

080043

Hersteller Typ

080043

Hersteller Artikel Nr.:

080043

Montageart:

Hohlwand

Form:

oval

Ausführung:

3-fach

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

67 mm

Tiefe:

43 mm

Farbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Nein

Länge:

213 mm

Breite:

72.8 mm

Innentiefe:

40 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

8

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

16 .. 25 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

10

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Max. Leiterquerschnitt:

0 mm²

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.083 kg

Hohlwanddose, 2 Module, Tiefe: 40 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie