LEGRAND - Batibox Mehrfach-Hohlwanddosen, 3-fach (6, 8-modulig), Tiefe: 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080053
Montageart - Hohlwand
Form - oval
Ausführung - 3-fach
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245060800536
Sonepar Artikelnummer
120190575
Hersteller Artikelnummer
080053
Hersteller Typ
080053
Hersteller Artikel Nr.:
080053
Montageart:
Hohlwand
Form:
oval
Ausführung:
3-fach
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
67 mm
Tiefe:
53 mm
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Länge:
213 mm
Breite:
72.8 mm
Innentiefe:
50 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
8
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 .. 25 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
10
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.095 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


