Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Batibox Trennsteg T=40 mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Batibox Trennsteg T=40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080071

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsstück

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060800710

Sonepar Artikelnummer

120190579

Hersteller Artikelnummer

080071

Hersteller Typ

080071

Hersteller Artikel Nr.:

080071

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsstück

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Zubehör: Trennsteg mit Schraublöchern zur Verwendung mit den mit gelieferten Befestigungsschrauben derGerätedosen. Trennsteg für Gerätedosen, Tiefe: 40 mm.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie