LEGRAND - Batterieerweiterungsgehäuse Keor DK Rack10/15/20kVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 311365
Ausgangsspannung - 192 V
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0
USB-Schnittstelle - Nein
SNMP - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972944939
Sonepar Artikelnummer
121407047
Hersteller Artikelnummer
311365
Hersteller Typ
311365
Hersteller Artikel Nr.:
311365
Ausgangsspannung:
192 V
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
Nein
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
130 mm
Breite:
438 mm
Tiefe:
535 mm
Gewicht:
58.5 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Modular:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072020


