LEGRAND - Batterieerweiterungsgehäuse Keor DK10kVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 311364
Ausgangsspannung - 240 V
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0
USB-Schnittstelle - Nein
SNMP - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972944922
Sonepar Artikelnummer
121407046
Hersteller Artikelnummer
311364
Hersteller Typ
311364
Hersteller Artikel Nr.:
311364
Ausgangsspannung:
240 V
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
Nein
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
132 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
700 mm
Gewicht:
65.5 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Modular:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072020


