LEGRAND - Batterieerweiterungsgehäuse Keor DK3kVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 311362
Ausgangsspannung - 72 V
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0
USB-Schnittstelle - Nein
SNMP - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972944908
Sonepar Artikelnummer
121407044
Hersteller Artikelnummer
311362
Hersteller Typ
311362
Hersteller Artikel Nr.:
311362
Ausgangsspannung:
72 V
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
Nein
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
88 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
583 mm
Gewicht:
36.2 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Modular:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072020


