LEGRAND - Befestigungsanker für Blechestärke 0,5 bis 3mm, erforderl.Bohrung D=6 bis 6,35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032076
Länge - 15.5 mm
Breite - 10 mm
Höhe - 8.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060320768
Sonepar Artikelnummer
120029422
Hersteller Artikelnummer
032076
Hersteller Typ
032076
Hersteller Artikel Nr.:
032076
Länge:
15.5 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
8.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.6 mm
Befestigungsart:
mit Einsteckclip
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


