LEGRAND - Befestigungsrahmen Plexo 55, für Plexo³ Verteiler und Anbaumodul Multibox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001971
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 82 mm
Höhe - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060019716
Sonepar Artikelnummer
120696677
Hersteller Artikelnummer
001971
Hersteller Typ
001971
Hersteller Artikel Nr.:
001971
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
82 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
15.7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


