LEGRAND - Belüfter, Schutzart IP66, Bohrung 40,5 mm, für Schaltschränke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036577
Geeignet für Gehäusebautiefe - 37 mm
Durchmesser - 60 mm
Für max. Anzahl Lüfter - 2
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970354792
Sonepar Artikelnummer
120696691
Hersteller Artikelnummer
036577
Hersteller Typ
036577
Hersteller Artikel Nr.:
036577
Geeignet für Gehäusebautiefe:
37 mm
Durchmesser:
60 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.108 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


