LEGRAND - Beschriftungsbögen, vorperforiert, bezeichnet mit Ziffern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004969
Aufdruck - Symbole
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 17.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060049690
Sonepar Artikelnummer
120039327
Hersteller Artikelnummer
004969
Hersteller Typ
004969
Hersteller Artikel Nr.:
004969
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
17.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.015 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


