Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Betriebsstundenzähler ContaRex 48 x 48 mm 10- 80 VDC IP 40 für Fronttafeleinbau

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Betriebsstundenzähler ContaRex 48 x 48 mm 10- 80 VDC IP 40 für Fronttafeleinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 049560

  • Montageart - Frontmontage

  • Ausführung - analog

  • Zählbereich - 100000 h

  • Reset-Funktion - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060495602

Sonepar Artikelnummer

120029757

Hersteller Artikelnummer

049560

Hersteller Typ

049560

Hersteller Artikel Nr.:

049560

Montageart:

Frontmontage

Ausführung:

analog

Zählbereich:

100000 h

Reset-Funktion:

ohne

Eingangsspannung:

12 .. 36 V

Spannungsart:

DC

Laufanzeige:

Ja

Anzahl der Zeichen:

7

Frequenz der Eingangsspannung:

0 Hz

Antriebsart:

netzsynchron

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Einbautiefe:

32 mm

Frontplatte Breite:

48.5 mm

Frontplatte Höhe:

55 mm

Durchmesser Frontmontageausschnitt:

55 mm

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

91061000

Gewicht:

0.087 kg

Legrand Betriebsstundenzähler ContaRex, Format 48 x 48 mm, Betriebsspannung 10 . 80 VDC, Schutzart IP 40, für Fronttafeleinbau, zum Zählen der Betriebsstunden einer Maschine oder einer elektrischen Anlage zur Ermittlung der genauen Betriebsdauer. Nach VDE 0411 Teil 1, EN 61010-1.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie