LEGRAND - Betriebsstundenzähler ContaRex 48 x 48mm 24V/50Hz IP40 für Fronttafeleinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049552
Montageart - Frontmontage
Ausführung - analog
Zählbereich - 100000 h
Reset-Funktion - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060495527
Sonepar Artikelnummer
120029755
Hersteller Artikelnummer
049552
Hersteller Typ
049552
Hersteller Artikel Nr.:
049552
Montageart:
Frontmontage
Ausführung:
analog
Zählbereich:
100000 h
Reset-Funktion:
ohne
Eingangsspannung:
24 V
Spannungsart:
AC
Laufanzeige:
Ja
Anzahl der Zeichen:
7
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Einbautiefe:
32 mm
Frontplatte Breite:
48.5 mm
Frontplatte Höhe:
55 mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
55 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
91061000
Gewicht:
0.084 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


