Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Betriebsstundenzähler ContaRex 80 mm Dmesser 12-36 VDC IP67 Fronttafeleinbau

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Betriebsstundenzähler ContaRex 80 mm Dmesser 12-36 VDC IP67 Fronttafeleinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 049563

  • Montageart - Frontmontage

  • Ausführung - analog

  • Zählbereich - 100000 h

  • Reset-Funktion - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060495633

Sonepar Artikelnummer

120139218

Hersteller Artikelnummer

049563

Hersteller Typ

049563

Hersteller Artikel Nr.:

049563

Montageart:

Frontmontage

Ausführung:

analog

Zählbereich:

100000 h

Reset-Funktion:

ohne

Eingangsspannung:

12 .. 36 V

Spannungsart:

DC

Laufanzeige:

Ja

Anzahl der Zeichen:

7

Antriebsart:

netzsynchron

Breite:

80 mm

Höhe:

80 mm

Einbautiefe:

51 mm

Frontplatte Breite:

80 mm

Frontplatte Höhe:

80 mm

Durchmesser Frontmontageausschnitt:

77 mm

Befestigung bis max. Wandstärke:

2 mm

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

91061000

Gewicht:

0.159 kg

Legrand Betriebsstundenzähler ContaRex, Format 80 mm Durchmesser, Betriebsspannung 12 ...36 VDC, Schutzart IP 67, für Fronttafeleinbau, durch Gummipuffer Stoßgeschützt, zum Zählen der Betriebsstunden einer Maschine oder einer elektrischen Anlage zur Ermittlung der genauen Betriebsdauer. Nach VDE 0411 Teil 1, EN 61010-1.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie