LEGRAND - Betriebsstundenzähler Rex 2000 HC2, 2-modulig, 230 V/50 Hz, Schutzart IP 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004694
Montageart - DIN-Schiene
Ausführung - analog
Zählbereich - 100000 h
Reset-Funktion - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957046941
Sonepar Artikelnummer
120075816
Hersteller Artikelnummer
004694
Hersteller Typ
004694
Hersteller Artikel Nr.:
004694
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
analog
Zählbereich:
100000 h
Reset-Funktion:
ohne
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Laufanzeige:
Nein
Anzahl der Zeichen:
7
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Breite:
35 mm
Höhe:
83 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP2X
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
91061000
Gewicht:
0.108 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


