Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Bewegungsmelder Valena Life 2-Leiter 180° Farbe: Mandelweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Bewegungsmelder Valena Life 2-Leiter 180° Farbe: Mandelweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A75222

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 20 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 180 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957752224

Sonepar Artikelnummer

120646634

Hersteller Artikelnummer

A75222

Hersteller Typ

A75222

Hersteller Artikel Nr.:

A75222

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

20 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

180 °

Max. Schaltleistung:

2000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Ja

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

4 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

240 V

Min. Einschaltdauer:

30 s

Ausschaltverzögerung:

1800 s

Ansprechhelligkeit:

10 .. 1000 lx

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

96

Max. Einschaltstrom:

10 A

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 55 °C

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.144 kg

180° Infrarot-Präsenzschalter in patentierter 2-Draht-Ausführung – perfekt für LED-Leuchtmittel. Integrierter SuperCab-Energiespeicher für einwandfreie Funktionalität auch bei Stromunterbrechung. 0 Watt Stand-by-Leistung. Absolut flacker- und flimmerfreies Licht bei jedem Leuchtmittel. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung. 5-20 m Reichweite. Umgehen Sie mit den neuen Bewegungsmeldern ein Flackern beim Einsatz von energiesparenden Leuchtmitteln. Legrand bietet für dieses Problem nun eine Lösung mit dem 180° 2-Draht-Bewegungsmelder mit innovativer Lasttechnologie und Handbetätigung. Durch den SuperCap und der galvanischen Trennung der Leitung durch ein Relais wird Kriechstrom vermieden und kann jedes Leuchtmittel ohne Flackern und Flimmern geschaltet werden. Mit der Handbetätigung kann auch die Funktion (ON / OFF / Automatikbetrieb) geschalten werden. Mittels Mikroschalter können noch Zusatzfunktionen aktiviert werden. Farbe: Mandelweiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie