LEGRAND - Bezeichnungsschild, 50 x 32 mm, für Kabelbinder Breite 6 mm, Beschriftbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031981
Ausführung - Etikett
Länge - 50 mm
Breite - 32 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060319816
Sonepar Artikelnummer
120029402
Hersteller Artikelnummer
031981
Hersteller Typ
031981
Hersteller Artikel Nr.:
031981
Ausführung:
Etikett
Länge:
50 mm
Breite:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


