LEGRAND - Bezeichnungsschild, 75 x 50 mm, für Kabelbinder Breite 9 mm, Beschriftbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031980
Ausführung - Etikett
Länge - 75 mm
Breite - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060319809
Sonepar Artikelnummer
120029401
Hersteller Artikelnummer
031980
Hersteller Typ
031980
Hersteller Artikel Nr.:
031980
Ausführung:
Etikett
Länge:
75 mm
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.004 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


