LEGRAND - Bezeichnungsschild, Abmessung: 40 x 22 mm, farblos, für Kabelbinder Breite 4,6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032085
Ausführung - Etikett
Länge - 38.5 mm
Breite - 19 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060320850
Sonepar Artikelnummer
120029423
Hersteller Artikelnummer
032085
Hersteller Typ
032085
Hersteller Artikel Nr.:
032085
Ausführung:
Etikett
Länge:
38.5 mm
Breite:
19 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


