LEGRAND - Blatt mit Symbolen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004999
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - Piktogramm
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060049997
Sonepar Artikelnummer
120380418
Hersteller Artikelnummer
004999
Hersteller Typ
004999
Hersteller Artikel Nr.:
004999
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
Piktogramm
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
14 mm
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.018 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


