LEGRAND - Blindabdeckung mit Tragring Creo ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 776278
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - quadratisch
Lochdurchmesser - 0 mm
Breite der Öffnung - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245067762783
Sonepar Artikelnummer
120076018
Hersteller Artikelnummer
776278
Hersteller Typ
776278
Hersteller Artikel Nr.:
776278
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
0 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe der Öffnung:
0 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.044 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


