LEGRAND - Blindabdeckung Soliroc IP55 IK10 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077866
Werkstoff - Metall
Bauform der Linse - quadratisch
Breite der Öffnung - 70.4 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060778668
Sonepar Artikelnummer
120157323
Hersteller Artikelnummer
077866
Hersteller Typ
077866
Hersteller Artikel Nr.:
077866
Werkstoff:
Metall
Bauform der Linse:
quadratisch
Breite der Öffnung:
70.4 mm
Farbe:
grau
Höhe der Öffnung:
70.4 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.127 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


