Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - BMS Karte für Keor DK Rack 10-15-20kVA

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - BMS Karte für Keor DK Rack 10-15-20kVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 311377

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0

  • USB-Schnittstelle - Nein

  • SNMP - Nein

  • Spannungsart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972968492

Sonepar Artikelnummer

121407058

Hersteller Artikelnummer

311377

Hersteller Typ

311377

Hersteller Artikel Nr.:

311377

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

Nein

SNMP:

Nein

Spannungsart:

DC

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Modular:

Nein

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85423990

Gewicht:

0.317 kg

BMS Karte für Keor DK Rack 10-15-20kVA, USV Kompaktanlagen