LEGRAND - Bodendose 91x100x71 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 081988
Montageart - sonstige
Form - sonstige
Ausführung - Einzel
Bestückung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
3245060819880
Sonepar Artikelnummer
120437213
Hersteller Artikelnummer
081988
Hersteller Typ
081988
Hersteller Artikel Nr.:
081988
Montageart:
sonstige
Form:
sonstige
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
sonstige
Durchmesser:
80 mm
Tiefe:
71 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Länge:
100 mm
Breite:
91 mm
Innentiefe:
40 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 .. 25 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Anzahl der Einführungen:
8
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.808 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


