Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Bohrer für WDS70 Systemdose d=95 mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Bohrer für WDS70 Systemdose d=95 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 999892

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39259080

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255643400151

Sonepar Artikelnummer

121184836

Hersteller Artikelnummer

999892

Hersteller Typ

999892

Hersteller Artikel Nr.:

999892

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.001 kg

Bohrer für WDS70 Systemdose d=95 mm, Legrand Wärmeverbundsystem

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie