LEGRAND - Cabstop IP55, Kabeleinführungsplatte, Anzahl der Einführungen: 14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036494
Ausführung - Kabelverschraubung
Breite - 147 mm
Höhe - 147 mm
Stärke - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060364946
Sonepar Artikelnummer
120075810
Hersteller Artikelnummer
036494
Hersteller Typ
036494
Hersteller Artikel Nr.:
036494
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
147 mm
Höhe:
147 mm
Stärke:
147 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.424 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


