LEGRAND - Cabstop IP55, Kabeleinführungsplatte, Anzahl der Einführungen: 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036496
Ausführung - Kabelverschraubung
Breite - 182 mm
Höhe - 182 mm
Stärke - 182 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060364960
Sonepar Artikelnummer
120075812
Hersteller Artikelnummer
036496
Hersteller Typ
036496
Hersteller Artikel Nr.:
036496
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
182 mm
Höhe:
182 mm
Stärke:
182 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.865 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


