Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Carillon Gong Aufputz 8 V

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Carillon Gong Aufputz 8 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 041650

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Stromart - AC

  • Lautstärke - 75 dB

  • Drahtlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3245060416508

Sonepar Artikelnummer

120163699

Hersteller Artikelnummer

041650

Hersteller Typ

041650

Hersteller Artikel Nr.:

041650

Gehäusefarbe:

weiß

Stromart:

AC

Lautstärke:

75 dB

Drahtlos:

Ja

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

8 V

Batterie eingebaut:

Nein

Max. Reichweite:

1 m

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.235 kg

Zweiton-Gong Carillon, 8 V~ oder 12 V~, Lexic-Klingeltransformator 1 A, elektromechanisch IP 20

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie