Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CEE-Kupplung 5P 16A 230V BL IP44

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CEE-Kupplung 5P 16A 230V BL IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 555106

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245065551068

Sonepar Artikelnummer

120515285

Hersteller Artikelnummer

555106

Hersteller Typ

555106

Hersteller Artikel Nr.:

555106

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP44

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

0 A

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5005

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.193 kg

Legrand CEE-Kupplung P17 Tempra Pro, 5-polig, 16 A, 230 VAC, blau, Schutzart: IP 44.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie