Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CEE-Kupplung 5P 16A 415V Rot IP44

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CEE-Kupplung 5P 16A 415V Rot IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 555109

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245065551099

Sonepar Artikelnummer

120515287

Hersteller Artikelnummer

555109

Hersteller Typ

555109

Hersteller Artikel Nr.:

555109

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

0 A

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.269 kg

Legrand CEE-Kupplung P17 Tempra Pro, 5-polig, 16 A, 415 VAC, rot, Schutzart: IP 44.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie