Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CEE- Steckdose 3P 16A 110V GE IP44

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CEE- Steckdose 3P 16A 110V GE IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 555181

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245065551815

Sonepar Artikelnummer

120515297

Hersteller Artikelnummer

555181

Hersteller Typ

555181

Hersteller Artikel Nr.:

555181

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1021

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

84 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

84 mm

Bohrlochabstand horizontal:

70 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.627 kg

Legrand CEE-Anbausteckdose P17 Tempra Pro, 3-polig, 16 A, 110 VAC, gelb, Schutzart: IP 44.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie