Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CEE-Steckdose 3P 16A 230V Blau IP67

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CEE-Steckdose 3P 16A 230V Blau IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 555324

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245065553246

Sonepar Artikelnummer

120515315

Hersteller Artikelnummer

555324

Hersteller Typ

555324

Hersteller Artikel Nr.:

555324

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5005

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.823 kg

Legrand CEE-Stecker P17 Tempra Pro, 3-polig, 16 A, 230 VAC, blau, Schutzart: IP 66/67.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie