Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CEE-Steckdose 3P 16A 250V Blau IP44

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CEE-Steckdose 3P 16A 250V Blau IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 555184

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245065551846

Sonepar Artikelnummer

120515298

Hersteller Artikelnummer

555184

Hersteller Typ

555184

Hersteller Artikel Nr.:

555184

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5007

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

84 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

84 mm

Bohrlochabstand horizontal:

70 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.203 kg

Legrand CEE-Anbausteckdose P17 Tempra Pro, 3-polig, 16 A, 250 VAC, blau, Schutzart: IP 44.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie