Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CEE-Steckdose 5P 16A 415V Rot IP44

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CEE-Steckdose 5P 16A 415V Rot IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 555189

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245065551891

Sonepar Artikelnummer

120515300

Hersteller Artikelnummer

555189

Hersteller Typ

555189

Hersteller Artikel Nr.:

555189

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3013

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

84 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

84 mm

Bohrlochabstand horizontal:

70 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.586 kg

Legrand CEE-Anbausteckdose P17 Tempra Pro, 5-polig, 16 A, 415 VAC, rot, Schutzart: IP 44.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie