Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CEE- Steckdose Aufputz 3P 16A 230V BL IP67

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CEE- Steckdose Aufputz 3P 16A 230V BL IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 555354

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - Wandmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245065553543

Sonepar Artikelnummer

120515319

Hersteller Artikelnummer

555354

Hersteller Typ

555354

Hersteller Artikel Nr.:

555354

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP67

CEE-Steckdose - 16 A:

sonstige

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

sonstige

Durchmesser Kabeleinführung:

M25

Militärausführung:

Nein

Farbe:

grau

Höhe:

138 mm

Breite:

93 mm

Tiefe:

126 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.831 kg

Legrand CEE-Aufputzsteckdose P17 Tempra Pro, 3-polig, 16 A, 230 VAC, blau, Schutzart: IP 66/67.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie