Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CEE- Steckdose Aufputz 3P 32A 230V BL IP44

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CEE- Steckdose Aufputz 3P 32A 230V BL IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 555254

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245065552546

Sonepar Artikelnummer

120515307

Hersteller Artikelnummer

555254

Hersteller Typ

555254

Hersteller Artikel Nr.:

555254

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

sonstige

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

sonstige

Durchmesser Kabeleinführung:

M32

Militärausführung:

Nein

Farbe:

grau

Höhe:

174 mm

Breite:

113 mm

Tiefe:

156 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.413 kg

Legrand CEE-Aufputzsteckdose P17 Tempra Pro, 3-polig, 32 A, 230 VAC, blau, Schutzart: IP 44.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie