Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CEE- Steckdose Aufputz 4P 32A 415V Rt IP44

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CEE- Steckdose Aufputz 4P 32A 415V Rt IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 555258

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - Wandmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245065552584

Sonepar Artikelnummer

120515308

Hersteller Artikelnummer

555258

Hersteller Typ

555258

Hersteller Artikel Nr.:

555258

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

sonstige

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

sonstige

Durchmesser Kabeleinführung:

M32

Militärausführung:

Nein

Farbe:

grau

Höhe:

156 mm

Breite:

113 mm

Tiefe:

155 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

4.821 kg

Legrand CEE-Aufputzsteckdose P17 Tempra Pro, 4-polig, 32 A, 415 VAC, rot, Schutzart: IP 44.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie