LEGRAND - Clk16 Klemmschelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387080
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561328280
Sonepar Artikelnummer
120772984
Hersteller Artikelnummer
387080
Hersteller Typ
387080
Hersteller Artikel Nr.:
387080
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
1.000 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


