Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CP10 Poly-Schutzschlauch - Rolle mit 100m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CP10 Poly-Schutzschlauch - Rolle mit 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387153

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Bündeldurchmesser - 7 .. 15 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561090231

Sonepar Artikelnummer

120697440

Hersteller Artikelnummer

387153

Hersteller Typ

387153

Hersteller Artikel Nr.:

387153

Nenndurchmesser:

10 mm

Bündeldurchmesser:

7 .. 15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

Ja

Offen (nachträglich montierbar):

Nein

Einsatztemperatur:

-50 .. 150 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.210 kg

Kabelschutzschlauch, ø-Schlauch: 7-15 mm, Type: CP10, Farbe: grau

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie