Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CP25 Poly-Schutzschlauch - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CP25 Poly-Schutzschlauch - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387157

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Bündeldurchmesser - 21 .. 35 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561090347

Sonepar Artikelnummer

120513403

Hersteller Artikelnummer

387157

Hersteller Typ

387157

Hersteller Artikel Nr.:

387157

Nenndurchmesser:

25 mm

Bündeldurchmesser:

21 .. 35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

Ja

Offen (nachträglich montierbar):

Nein

Einsatztemperatur:

-50 .. 150 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.310 kg

Kabelschutzschlauch, ø-Schlauch: 21-35 mm, Type: CP25, Farbe: grau

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie